S15F-KTGFL16 ホルダ 京セラ 40547902

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード40547902 品番S15F-KTGFL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法L1(mm)85 寸法D(Φmm)15.875 寸法H1(mm)15(=H2) 寸法d1(Φmm)14.6 寸法d2(Φmm)27 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする