S19G-KTGFL16 ホルダ 京セラ 40547927

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード40547927 品番S19G-KTGFL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど11種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法L1(mm)90 寸法D(Φmm)19.05 寸法H1(mm)17(=H2) 寸法d1(Φmm)17.6 寸法d2(Φmm)27 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)10.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40547927 S19G-KTGFL16 74268435 S19G-KGBFL16 画像準備中 ホルダ 溝用 京セラ 1本 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする