京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
40547945
品番
S19K-KTTXL16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19.05
寸法F1(mm)
6
寸法F2(mm)
10.5
寸法H1(mm)
17(=H2)
寸法L1(mm)
120
寸法d1(Φmm)
17.6
寸法d2(Φmm)
27
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。