ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード40547981 品番S25.0H-KTTXL16
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は勝手・適合チップなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)14 寸法H1(mm)23(=H2) 寸法L1(mm)100 寸法d1(Φmm)23.6 寸法d2(Φmm)32 勝手左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする