京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
40548076
品番
S12F-KTGFL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
12
寸法F1(mm)
6
寸法F2(mm)
9
寸法H1(mm)
11(=H2)
寸法L1(mm)
80
寸法d1(Φmm)
11
寸法d2(Φmm)
27
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。