京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40548121
品番
KGBASR2525M22-25T5
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法H3(mm)
5
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
25
寸法T(mm)
5.5
勝手
右勝手
クランプシステム
レバーロック
用途
外径浅溝入れホルダ
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。