画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)12 注文コード40548207 品番KTTXR1212JX-16F
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は寸法Bなど5種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 H1=h12 寸法L1(mm)120 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)17.6 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)2.5 寸法F1(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする