ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 注文コード40548313 品番S19G-SDUCL11
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど11種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 寸法L1(mm)90 切刃長さ(mm)11.6 寸法S(mm)5.8 寸法D(Φmm)19.05 シャンク鋼シャンク 寸法H1(mm)17 寸法d1(Φmm)18.4 寸法H2(mm)17 シャンク径d(Φmm)19 寸法l1(mm)90 寸法F1(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする