ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 注文コード40548401 品番S20K-SCLCL06
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法D1など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)20 寸法F1(mm)6 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)18 寸法L1(mm)120 シャンク径d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)19.4 寸法l1(mm)125 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)6.5 シャンク鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする