ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 適合チップひし形55° 注文コード40548471 品番S25.0H-SDUCL11
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は勝手・適合チップなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法F1(mm)10 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)23 寸法L1(mm)100 寸法S(mm)5.8 シャンク径d(Φmm)25 寸法d1(Φmm)24.4 寸法l1(mm)100 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)11.6 シャンク鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする