京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
注文コード
40548496
品番
S25K-SVUBL11
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
寸法L1(mm)
120
切刃長さ(mm)
11.2
寸法S(mm)
8
寸法D(Φmm)
25.4
シャンク
鋼シャンク
寸法H1(mm)
23
寸法d1(Φmm)
24.8
寸法H2(mm)
23
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
125
寸法F1(mm)
10.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。