京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
注文コード
40548584
品番
S25.0H-SDLCL11
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合チップ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法F1(mm)
10
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
23
寸法L1(mm)
100
寸法S(mm)
5.8
シャンク径d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
24.4
寸法l1(mm)
100
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。