京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
40548602
品番
S16F-SVUCL08
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
寸法F1(mm)
8
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
15
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
5.5
シャンク径d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
15.4
寸法l1(mm)
80
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
8.3
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。