京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
9
注文コード
40548812
品番
SIGEL1210B-WH
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
12
寸法D(Φmm)
10
寸法F(mm)
7
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
45
寸法T(mm)
2.2
寸法d(Φmm)
3
勝手
左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。