※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
40548907
品番
S16F-STWR15
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
20
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
22
寸法T(mm)
3
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。