ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード40548916 品番S19K-STWL15
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)19.05 寸法D2(Φmm)18.5 寸法H(mm)17 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)- 寸法T(mm)3 勝手左勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする