京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法D1(Φmm)
20
注文コード
40548943
品番
S20G-STWR15
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
3
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。