京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法D1(Φmm)
20
注文コード
40548961
品番
S20K-STWR15
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
3
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。