ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40549074 品番 SABSR1212JX-40F
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法B(mm)12 寸法F1(mm)12.2 寸法H2(mm)- 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)- 勝手右勝手 用途あと引き用ホルダ H1=h12 基準コーナーR0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする