ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 注文コード40549092 品番SABWR1010JX-40F
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法B・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 H1=h10 寸法L1(mm)120 寸法B(mm)10 寸法L2(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法F1(mm)10.2 基準コーナーR0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04948194
2013-05-30
用途:
左端面を加工しています。

かなり使いやすくていいです。
技能検定系の加工にはもってこいで、サーメットを使えば、きれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする