ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)12 注文コード40549117 品番SABWR1212JX-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は寸法B・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 H1=h12 寸法L1(mm)120 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法F1(mm)12.2 基準コーナーR0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40549117 SABWR1212JX-40F 39330042 SABWR1212JX-40F ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1本 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04948194
2013-05-30
用途:
左端面を加工しています。

かなり使いやすくていいです。
技能検定系の加工にはもってこいで、サーメットを使えば、きれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする