京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
40549135
品番
SABWR1616JX-40F
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
H1=h
16
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法F1(mm)
16.2
基準コーナーR
0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。