ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)10 注文コード40549171 品番SCLCL1010JX-09FF
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法F1(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)15 寸法S(mm)0 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 H1=h10 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする