京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
寸法B(mm)
12
注文コード
40549302
品番
SDJCL1212F-11FF
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
1
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
20
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
12
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。