ホルダ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)12 注文コード40549363 品番SDJCR1212F-11FF
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法h・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 寸法F1(mm)12 寸法F2(mm)1 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)20 寸法S(mm)0 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 H1=h12 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40549336
2020-12-18
用途:
DCMT070204GK PV720を付けて使用

旋盤でDCMT070204GK PV720を付けて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする