ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)10 注文コード40549476 品番SDLCR1010JX-07FF
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法h・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムスクリュークランプ方式 チップ逃げ角(°)7 H1=h10 寸法L1(mm)120 寸法S(mm)0 寸法B(mm)10 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)- 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする