京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
40549616
品番
SDLPR1010JX-11FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
11
H1=h
10
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
4
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40549616
SDLPR1010JX-11FF
39330234
SDLPR1010JX-11FF
ホルダ
京セラ
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました