ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)8 注文コード40549652 品番SDNCN0808F-07
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法h・適合など13種類から選べます 他の種類を見る
勝手なし 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)63 クランプシステムスクリュークランプ方式 チップ逃げ角(°)7 H1=h8 寸法L1(mm)85 寸法B(mm)8 寸法b(mm)8 寸法h(mm)8 寸法F1(mm)4 寸法F2(mm)- 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする