ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)12 注文コード40549756 品番SDXCL1212JX-11
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法hなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 寸法F1(mm)16 寸法L1(mm)120 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)7 H1=h12 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする