京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
注文コード
40549765
品番
SDXCL1616JX-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
20
寸法L1(mm)
120
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
16
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。