京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40549817
品番
SDJCR1216JX-11-F05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
2
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
15.4
寸法S(mm)
5
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
12
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40549817
SDJCR1216JX-11-F05
39329911
SDJCR1216JX-11-F05
ホルダ
京セラ
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました