京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40550011
品番
SVNR1010H-12N
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
-
寸法F3(mm)
-
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
勝手
右勝手
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク ストレートタイプ)
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。