ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)16 注文コード40550036 品番SVNR1616K-12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は寸法Bなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)16 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)- 寸法F3(mm)- 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- 勝手右勝手 用途小内径ボーリングシステムバー(角シャンク ストレートタイプ) H1=h16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40550036 SVNR1616K-12N 39345643 SVNR1616K-12N ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする