京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40550291
品番
SVLPR1212F-08FF
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。