京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40550307
品番
SVLPR1212H-08FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
寸法h・寸法B
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。