※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
40550395
品番
STWL1010K-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
-
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
3
勝手
左勝手
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。