京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
トラスコ品番
653-5666
注文コード
40550501
品番
SVJBL1616JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
トラスコ品番
653-5666
H1=h
12
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
寸法F1(mm)
16
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。