京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
注文コード
40550745
品番
SVPBL1616JX-11
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
5
H1=h
16
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
寸法F1(mm)
20.5
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。