ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)12 寸法B(mm)12 注文コード40550763 品番SVPBR1212JX-11
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法h・寸法B・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 寸法F1(mm)16.5 基準コーナーR0.4 H1=h12 寸法L1(mm)120 適合チップひし形35° 寸法L2(mm)- 勝手 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする