京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
寸法B(mm)
16
注文コード
40550772
品番
SVPBR1616JX-11
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
20.5
基準コーナーR
0.4
H1=h
16
寸法L1(mm)
120
適合チップ
ひし形35°
寸法L2(mm)
-
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。