京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
-
注文コード
40550955
品番
KTKB32-4S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
-
最大加工径D(Φmm)
100
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
150
刃幅W(mm)
4.1
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。