京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40551183
品番
KGMWR2525M-8
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
40
寸法T(mm)
25
寸法L3(mm)
55
寸法H2(mm)
13
寸法H3(mm)
10.3
寸法F1(mm)
22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。