京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
注文コード
40551296
品番
KTKFL1010JX-12
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
15
寸法T(mm)
6
勝手
左勝手
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。