ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 注文コード40551305 品番KTKFL1010JX-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は寸法Bなど13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法F1(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)8 勝手左勝手 H1=h10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40551305 KTKFL1010JX-16 39344225 KTKFL1010JX-16 画像準備中 ホルダ 京セラ 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする