京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
注文コード
40551375
品番
KTKFR1010JX-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
寸法B・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
15
寸法T(mm)
6
勝手
右勝手
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40551375
KTKFR1010JX-12
39344252
KTKFR1010JX-12
ホルダ
京セラ
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました