京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
注文コード
40551472
品番
KGML1212F-2-85
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1.7
寸法B(mm)
12
最大加工径D(Φmm)
25
寸法F1(mm)
11.15
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
4
寸法H4(mm)
10
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
19
刃幅W(mm)
MIN/2,MAX/3
勝手
左勝手
H1=h
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。