ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)20 注文コード40551777 品番KGDL2020X-4T10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は寸法B・トラスコ品番・寸法Hなど70種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)20 寸法F1(mm)22.5 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)11.6 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)32.9 寸法L3(mm)- 寸法T(mm)10 刃幅W(mm)MIN/4,MAX/5 勝手左勝手 H1=h20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40551777 KGDL2020X-4T10S 40551673 KGDL2020-C ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする