京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40551813
品番
KGDL2020X-5T25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法H
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4.4
寸法F1(mm)
22
寸法H2(mm)
12
寸法H3(mm)
11.6
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
47.9
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
25
刃幅W(mm)
MIN/5,MAX/6
勝手
左勝手
H1=h
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40551813
KGDL2020X-5T25S
40551673
KGDL2020-C
ホルダ
京セラ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です