ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)25 注文コード40551935 品番KGDL2525M-8T25
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法B・トラスコ品番・寸法Hなど70種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法B(mm)25 寸法F1(mm)22 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)9.5 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)43.3 寸法L3(mm)44.2 寸法T(mm)25 刃幅W(mm)MIN/8,MAX/8 勝手左勝手 H1=h25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする