京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
650-7662
注文コード
40551996
品番
KGDL2525X-4T25S
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法H
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
27.5
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
11.6
寸法L1(mm)
155
寸法L2(mm)
47.9
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
25
刃幅W(mm)
MIN/4,MAX/5
勝手
左勝手
トラスコ品番
650-7662
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。